Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink VGA with Audio to HDMI Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6344232
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CV0060
EAN/GTIN:
     4052792028072
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Der VGA zu HDMI Adapter von LogiLink ist ideal geeignet um VGA Geräte an HDMI Geräte anzuschließen. Er verwandelt die analogen Signale des VGA Gerätes und Audiosignale in digitale HDMI-Signale z.B. für Flachbildfernseher, AV-Receiver oder auch Beamer um.
LogiLink VGA with Audio to HDMI Converter - Videokonverter - VGA - HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Besonderheiten
USB-Audioschnittstelle
Max Auflösung
1920 x 1080 bei 60 Hz
Schnittstellen
1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A - weiblich ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A - männlich
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA/USB-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.