Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6341178
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9F40A
EAN/GTIN:
     4514953791541
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dieses Gerät, das auf extreme Einsatzbedingungen oder lokales Booten ausgelegt ist, bietet dank Solid-State-Technik höhere Zuverlässigkeit, geringeren Stromverbrauch und schnelleren Lesezugriff als herkömmliche rotierende Datenträger.
HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10Gb, 2042
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Merkmale
Dual Port
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage, 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 2040 Dual Controller SFF Bundle, 2040 FC Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Storage, 2040 SAN w/o SFP SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Storage, 2040 SFF Chassis, 2040 SFF DC-power Chassis, 2042 SAN Dual Controller SFF Storage, 2042 SAN Dual Controller with Mainstream Endurance Solid State Drives SFF Storage, 2042 SAS Dual Controller SFF Storage, 2042 SAS Dual Controller with Mainstream Endurance Solid State Drives SFF Storage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.