Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama ProLite XUB2390HS-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6335423
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2390HS-B1
EAN/GTIN:
     4948570113057
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
ProLite XUB2390HS ist ein 23" (58,4 cm) mit IPS-Panel-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung. Er bietet exakte und gleichmäßige Farbwiedergaben bei gleichzeitig hoher Blickwinkelstabilität und einer schnellen Reaktionszeit. In Kombination mit dem ergonomischem Standfuß inklusive Pivot-Funktion, erweist sich das Gerät als echter Allrounder. Der ProLite XUB2390HS ist hervorragend geeignet für Foto-Design, Web-Design, Standard Office- und Multi-Monitor-Anwendungen.
iiyama ProLite XUB2390HS-B1 - LED-Monitor - 58.4 cm (23") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - AH-IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.4 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
58.4 cm (23")
Besonderheiten
HDCP, Eco-Mode, Overdrive-Technologie, blendfreie, Advanced Contrast Ratio (ACR)
Farbunterstützung
16,8 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.25 cm x 23 cm x 38.6 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
32 kWh
Kontrast
1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.265 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Bildschirmtyp
AH-IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 80 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Leuchtpult - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D - 1.8 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.8 m
Kennzeichnung
PSE Mark, Green Mark, J-MOSS, TUV Bauart, VCCI Class B
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
16.3 W
Stromverbrauch (typisch)
24 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16.3 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D ¦ Audio Line-In
Mechanisch
Neigungswinkel
-4/+20
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.