Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SATA DOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5522-L128 Internes Solid State Drive 128 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5522-L128 Internes Solid State Drive 128 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6335229
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5522-L128
EAN/GTIN:
     4053026786430
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu SATA DOM - SSD - 128 GB - intern - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX1330 M2, RX2510 M2, RX2530 M2, RX2540 M2, TX1330 M2, TX2560 M1, TX2560 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Boot-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2, RX2510 M2, RX2530 M1, RX2530 M2, RX2540 M1, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2560 M1, TX1330 M2, TX2560 M1, TX2560 M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,08*
€ 294,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.