Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SATA DOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5523-L64 Internes Solid State Drive 64 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5523-L64 Internes Solid State Drive 64 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6333989
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5523-L64
EAN/GTIN:
     4053026786461
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu SATA DOM - SSD - 64 GB - intern - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY BX2560 M1, BX2560 M2, BX2580 M2, CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
64 GB
Merkmale
Boot-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M1, BX2560 M2, BX2580 M2, CX2550 M1 (2.5"), CX2550 M1 Liquid Cooling (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.