Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SATA DOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5523-L32 Internes Solid State Drive 32 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5523-L32 Internes Solid State Drive 32 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6333982
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5523-L32
EAN/GTIN:
     4053026786454
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu SATA DOM - SSD - 32 GB - intern - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY BX2560 M1, CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
32 GB
Merkmale
Boot-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M1, CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.