Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WD Black Performance Hard Drive WD3200LPLX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-2331269
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD3200LPLX
EAN/GTIN:
     5415247031239
Suchbegriffe:
Festplatte Laptop
Festplatte Notebook
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Diese innovativen WD Black-Laufwerke bringen mehr Leistung und steigern somit das Vergnügen bei Ihrer Arbeit am PC. Diese Hochleistungslaufwerke bieten noch mehr Funktionen als die vorherige Generation und optimieren damit die Leistung Ihres Systems.
WD Black Performance Hard Drive WD3200LPLX - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 32 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
92 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
32 MB
Kapazität
320 GB
Merkmale
Dualprozessor, Advanced Format-Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.3 Watt (Lesen) ¦ 2.3 Watt (Schreiben) ¦ 1 Watt (Leerlauf) ¦ 0.5 Watt (Standby) ¦ 0.5 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
23 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,15*
€ 49,36*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 44,36*
€ 49,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,12*
€ 50,34*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 45,95*
€ 51,15*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 46,16*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WD2003FZEX
ab € 97,03*
Zubehör
Western Digital
WD5003AZEX
ab € 51,96*
Zubehör
Western Digital
WD10JPVX
ab € 40,38*
Zubehör
Western Digital
WD5000LPVX
ab € 70,02*
Zubehör
Western Digital
WD7500BPVX
ab € 41,29*
Zubehör
Western Digital
WD4004FZWX
ab € 149,68*
Zubehör
Western Digital
WD6002FZWX
ab € 201,68*
Zubehör
Western Digital
WDS100T1B0A
ab € 237,69*
Zubehör
Western Digital
WDS100T1B0B
ab € 232,07*
Zubehör
Western Digital
WDS250G1B0A
ab € 73,48*
Zubehör
Western Digital
WDS250G1B0B
ab € 75,75*
Zubehör
Western Digital
WDS500G1B0A
ab € 122,49*
Zubehör
Western Digital
WDS500G1B0B
ab € 129,62*
Zubehör
Western Digital
WD20NPVZ
ab € 96,63*
Zubehör
Western Digital
WD3200LPCX
ab € 37,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG