Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 7970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Heftklammernbehälter (BR Finisher mit Broschürenmodul)
Xerox Heftklammernbehälter (BR Finisher mit Broschürenmodul)
Artikel-Nr.:
     C1002-6329106
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R13177
EAN/GTIN:
     0095205131772
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
drucker heftklammern
Xerox WorkCentre 7970 - 5000 Heftklammern - Heftkartusche - für AltaLink B8145, B8155, B8170, C8045, C8130, C8135, C8145, C8155, C8170; VersaLink C8170
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
7.6 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
8.9 cm
Transportgewicht
0.3 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Heftkartusche
Binde-Kapazität
5000 Heftklammern
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Colour C60, Colour C70 ¦ Xerox AltaLink B8145/H, B8145/H2, B8145V_F, B8155/H, B8155/H2, B8155V_F, B8170/H, B8170/H2, B8170V_F, C8030, C8030/C8035, C8030/H2, C8030/T2, C8030/TXF2, C8030V/T, C8035/H2, C8035/HXF2, C8035/T2, C8035/TXF2, C8035V/F, C8035V/T, C8045/C8055, C8045/H2, C8045/HXF2, C8045/YH, C8045V/F, C8055/H2, C8055/HXF2, C8055/YHXF, C8070, C8070/H2, C8070/HXF2, C8070V/F, C8130, C8130/H, C8130/H2, C8130/T, C8130/T2, C8130V/T, C8135, C8135/H, C8135/H2, C8135/T, C8135/T2, C8135V/F, C8135V/T, C8145/H, C8145/H2, C8145/YH, C8145V/F, C8155, C8155/H, C8155/H2, C8155V/F, C8170, C8170/H, C8170/H2 ¦ Xerox Color C60, C60PROV/U, C60PROV/Y, C60V/S, C70, C70PROV/U, C70PROV/Y, C70V_S ¦ Xerox PrimeLink B9100V_A, B9110V_A, B9125V_A, B9136V_A, C9065V_F, C9065V_FO, C9065V_VFT, C9065V_VFTO, C9065V_VT, C9065V_VTO, C9070V_F, C9070V_FO, C9070V_VFT, C9070V_VFTO, C9070V_VT, C9070V_VTO ¦ Xerox VersaLink C8000/DT, C8000/DTM, C8000V/DT, C8000V/DTM, C8000W/DT, C8000WV/DT, C8170V_F, C9000/DT, C9000/DTM, C9000/YDT, C9000V/DT, C9000V/DTM ¦ Xerox Versant 3100 Press ¦ Xerox WorkCentre 7903V_F, 7970/PH, 7970/PHXF, 7970/YPH, 7970/YPHXF, 7970i, 7970V_F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.