Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Ergonomische Maus HE Break


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, links, drahtlose
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, links, drahtlose
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, links, drahtlose
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, links, drahtlose
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, links, drahtlose
Artikel-Nr.:
     C1002-6328314
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOHEWLL
EAN/GTIN:
     8719274490319
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die R-Go HE Break Mouse ist eine ergonomische vertikale Maus mit integrierter Pausensoftware. Diese intelligente Maus hilft Ihnen, sich daran zu erinnern, wann es Zeit für eine Pause ist. Die ergonomische R-Go HE Break Maus hat ein vertikales Design, sodass Sie die Maus automatisch mit dem Unterarm statt nur mit der Hand bewegen. Dies beugt Überbelastungsbeschwerden, wie RSI, vor. Die HE Break-Maus hat eine runde Form, sodass die Hand und das Handgelenk eine natürliche, entspannte Haltung haben. Die Maus liegt bequem in Ihrer Hand und unterstützt alle Finger. Sind Sie Links- oder Rechtshänder? Wir haben verschiedene Versionen und Größen zur Verfügung, sodass die Maus für jede Hand passt. Die LED-Farbsignale in der Maus zeigen Ihnen, wie gesund Sie arbeiten und wann es Zeit für eine Pause ist. Die Maus hilft Ihnen dabei, häufiger Pausen einzulegen. Wichtige Unterbrechungen, die helfen, Überbelastung zu vermeiden. So wird der Blutkreislauf angeregt und bleiben Sie fit bei der Arbeit. Während der Bedienung der Maus wechselt die LED die Farbe, ähnlich wie eine Ampel. Grün bedeutet "Sie arbeiten auf gesunde Weise", Orange, dass es Zeit für eine Pause ist, und Rot, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Durch diese subtilen Farbsignale erhalten Sie auf einfache und positive Weise ein Feedback zu Ihrem (Pausen-)Verhalten. Dieses Produkt funktioniert mit der R-Go Break Pausensoftware, die mit dem Benelux Office Products Award 2021 ausgezeichnet wurde Besuchen Sie für weitere Informationen die R-Go Break Seite .
R-Go Ergonomische Maus HE Break - Vertikale Maus - ergonomisch - Für Linkshänder - 5 Tasten - kabellos - Bluetooth 5.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.3 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
7.6 cm
Gewicht
106 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Vertikale Maus
Ausrichtung
Für Linkshänder
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
600 mAh
Betriebszeit (bis zu)
50 Stunde(n)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabellos
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
2400 dpi
Schnittstelle
Bluetooth 5.0
Leistung
400/800/1200/1600/2400 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.3 cm
Transporttiefe
13.4 cm
Transporthöhe
9.2 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,44*
€ 89,7736
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,9529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,18*
€ 78,7542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,1477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,4722
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLR
ab € 49,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELA
ab € 43,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELAWL
ab € 58,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELE
ab € 43,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHBRSWLBL
ab € 61,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLL
ab € 52,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESML
ab € 30,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELA
ab € 39,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELAWL
ab € 57,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDL
ab € 52,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.