| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6328307 Herst.-Nr.: 2761401 EAN/GTIN: 4260027614017 |
| |
|
| | |
| Für die sichere Aufbewahrung und einen geschützten Transport von optischen Medien empfehlen sich diese Leerhüllen, die als Jewelcase zur Verfügung stehen. Dank ihres eleganten schwarzen Trays, machen sie überall eine gute Figur und vermeiden dabei Kratzer und andere Beschädigungen der Disc. Die perfekte Ergänzung zu den PRIMEON Cakebox Produkten! Primeon - Flaches Jewel-Case für CD/DVD-Aufbewahrung - Kapazität: 1 CD/DVD (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14.2 cm | | Tiefe | 5.1 cm | | Höhe | 12.5 cm | | Gewicht | 500 g | | Produkttyp | Flaches Jewel-Case für CD/DVD-Aufbewahrung | | Kapazität | 1 CD/DVD | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Slimcase, DVD Hülle, dvd hülle slim case schwarz, cd slimcase, dvd hülle schwarz |
| | |
| |