Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 7E2000 ST2000NX0253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6327791
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST2000NX0253
EAN/GTIN:
     8592978040918
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Seagate Exos 2.5 HDD von Seagate bietet als einzige 2,5-Zoll-Festplatte der Enterprise-Klasse eine Speicherkapazität von bis zu 2 TB und eine hohe Zuverlässigkeit sowie den branchenweit geringsten Stromverbrauch für speicherhungrige Nearline-Anwendungen.
Seagate Exos 7E2000 ST2000NX0253 - Festplatte - 2 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
198 g
Gerätetyp
Festplatte - intern - nearline
Puffergröße
128 MB
Kapazität
2 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
PowerChoice, Secure Drive, Seagate RAID Rebuild, Low Halogen
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.87 Watt (Leerlauf) ¦ 5.22 Watt (Lesen) ¦ 1.14 Watt (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
25 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.5 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 5-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
136 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
1,400,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,35*
€ 395,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,68*
€ 379,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,77*
€ 371,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.