Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 3215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1500 Seiten) - 106R02775
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1500 Seiten) - 106R02775
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1500 Seiten) - 106R02775
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1500 Seiten) - 106R02775
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1500 Seiten) - 106R02775
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1500 Seiten) - 106R02775
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1500 Seiten) - 106R02775
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1500 Seiten) - 106R02775
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1500 Seiten) - 106R02775
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1500 Seiten) - 106R02775
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1500 Seiten) - 106R02775
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1500 Seiten) - 106R02775
Artikel-Nr.:
     C1002-6327389
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02775
EAN/GTIN:
     0095205864533
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre 3215 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 3260; WorkCentre 3215, 3225
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
0.7 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 3260/DI, 3260/DNI, 3260V_DI, 3260V_DNI ¦ Xerox WorkCentre 3215/NI, 3215V_NI, 3225/DNI, 3225V_DNI, 3225V_DNIH, 3225V_DNIY
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.