Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Matte Litho-realistic Paper 3-in Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6327062
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K6B80A
EAN/GTIN:
     4053162948839
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Mit seinem Zubehör bietet Hewlett-Packard eine einmalige Kombination von bestem Preis / Leistungsverhältnis, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und hohem Investitionsschutz.
HP Matte Litho-realistic Paper 3-in Core - Matt - 307 Mikron - Rolle (111,8 cm x 30,5 m) - 269 g/m² - 1 Rolle(n) Offsetpapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (111,8 cm x 30,5 m)
Medientyp
Offsetpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
269 g/m²
Merkmale
Wasserbeständig
Medienstärke
307 Mikron
Rollenkerndurchmesser
72 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
95
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.