Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Matte Litho-realistic Inkjet Paper 610mmx30.5m
HP Matte Litho-realistic Inkjet Paper 610mmx30.5m
Artikel-Nr.:
     C1002-6327059
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K6B77A
EAN/GTIN:
     0848412015690
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Dieses Papier bietet ausgezeichnete Bildqualität, sofortige Weiterverarbeitung und flexible Handhabung.
HP - Matt - Roll (61 cm x 30,5 m) 1 Rolle(n) Litho-realistisches Papier - für DesignJet Z3200 (24"), Z3200ps (24")
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Roll (61 cm x 30,5 m)
Medientyp
Litho-realistisches Papier
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet Z3200 (24"), Z3200ps (24")
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 610mm, lfp papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.