Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Memory Card Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6326608
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095983
EAN/GTIN:
     4007249959836
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
Wie oft finden Sie Ihre Speicherkarten nicht, weil sich alle woanders befinden? Auf dem Schreibtisch, in der Schublade und vom Rest weiß man erst gar nicht wo. Mit der Kartentasche bringen Sie Ordnung ins Chaos. Ihre SD- und MMC-Karten sind in einzelnen, antistatischen Sleeves staubgeschützt und aufgeräumt. Besonders praktisch: In der Kartentasche befindet sich vorne eine Indexkarte. So haben Sie nicht nur alle Karten an einem Ort, sondern auch noch den Überblick, welche Daten auf den Karten sind.
Hama Memory Card Case - Memory-Etui - Kapazität: 18 SD/MMC-Karten - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.3 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
13.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Memory-Etui
Kapazität
18 SD/MMC-Karten
Produktmaterial
Koskin
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Antistatisch, Schulterriemen
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,53*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,94*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,95*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,63*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 5,41*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,64*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,12*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.