Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Speicher-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6321892
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89379
EAN/GTIN:
     4043619893799
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um zwei M.2 NGFF Slots, sowie zwei SATA Anschlüsse. Auf dieser Karte können Sie bis zu zwei M.2 NGFF Module im 22110, 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format installieren und bis zu zwei SATA SSDs oder HDDs anschließen. Die Karte bietet Ihnen somit diverse Kombinationsmöglichkeiten für RAID Systeme. Des Weiteren bietet die Karte eine Hyperduo-Funktion. Mit dieser Funktion kombiniert man ein mSATA Modul und eine HDD, um die Vorteile beider Datenträger nutzen zu können. Die Geschwindigkeit der SSD und die Kapazität der HDD.
Delock - Speicher-Controller - M.2 Card - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 10 - PCIe 2.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x4
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
HyperDuo Virtual Disk
Montagekit
Mitgeliefert
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Linux Kernel 3.2
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 GBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 Card
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x M.2 Card - Key M-Steckplatz (passend für M Key oder B+M Key-Module) ¦ 2 x SATA 6Gb/s - SATA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.