Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC QB-X8US3-6G Festplatten-Array


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6319600
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1696
EAN/GTIN:
     4250273416961
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Sichern Sie Ihre Daten auf dem FANTEC QB-X8US3-6G mit Platz für bis zu acht SATA I/II/III Festplatten in einem Gehäuse. Alle Festplatten werden einzeln angezeigt und können dadurch frei gewechselt, ersetzt und unabhängig von Hersteller oder Kapazität erweitert werden.
FANTEC QB-X8US3-6G - Festplatten-Array - 0 GB - 8 Schächte (SATA-600) - SATA 3Gb/s, USB 3.0 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Festplatten-Array
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Schraubendreher
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel ¦ 1 x eSATA-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Gestellte Leistung
160 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Datenübertragungsrate
600 MBps
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
25.3 cm
Höhe
35.2 cm
Gewicht
5 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
48 TB
Array-Gesamtkapazität
0 GB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SATA 3Gb/s, USB 3.0
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
8
Unterstützte Laufwerke
SATA-600
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.0 ¦ 1 x eSATA 3Gb/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,50*
€ 274,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.