Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt Photo Rag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6311715
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 641 618
EAN/GTIN:
     4011367082413
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Photo Rag ist bei Fotografen das beliebteste Papier für die Erstellung von hochwertigen FineArt-Drucken. Die sehr feine, weiche Oberflächenstruktur und Haptik des Photo Rag ist vielseitig einsetzbar und eignet sich hervorragend für den Druck von Schwarz-Weiß- und Farbfotografien und Kunst-Reproduktionen mit hoher Bildtiefe.
Hahnemühle Digital FineArt Photo Rag - Matt - 480 Mikron - weiß - DIN A3 (310 x 437 mm) - 308 g/m² - 25 Blatt Fine Art-Fotopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
DIN A3 (310 x 437 mm)
Medientyp
Fine Art-Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
308 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Wasserbeständig, schnelltrocknend, säurefrei
Medienstärke
480 Mikron
Enthaltene Menge
25 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
92.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.