| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6311707 Herst.-Nr.: 10 641 647 EAN/GTIN: 4011367082703 |
| |
|
| | |
| Das Material mit seiner matten Aquarell-Struktur entspricht optisch und haptisch einem handgeschöpften Künstlerpapier. William Turner eignet sich exzellent für Reproduktionen traditioneller Kunstwerke sowie für außergewöhnliche und effektvolle Fotoreproduktionen. Hahnemühle Digital FineArt William Turner - 620 Mikron - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 310 g/m² - 25 Blatt Fotopapier mit Aquarellstruktur Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 2471, ISO 536, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534 | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Fotopapier mit Aquarellstruktur | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 310 g/m² | | Medienfarbe | Weiß | | Merkmale | Wasserbeständig, schnelltrocknend, säurefrei, geschöpft | | Medienstärke | 620 Mikron | | Enthaltene Menge | 25 Blatt | | Medienweiße | 88.5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, inkjet-fotopapier a4, inkjet fotopapier, inkjet-fotopapier hahnemühle |
| | |
| |