Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt Photo Rag Baryta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6311702
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 641 661
EAN/GTIN:
     4011367082840
Photo Rag Baryta ist die exklusive Symbiose aus den Vorzügen eines Baumwollkünstlerpapiers und klassischem Barytkarton. Die sehr feine Oberfläche mit Barytglanz verleiht Portraits einen besonders ausdrucksstarken Charakter.
Hahnemühle Digital FineArt Photo Rag Baryta - Glänzend - Bariumoxid-beschichtet - 390 Mikron - weiß - DIN A3 (310 x 437 mm) - 315 g/m² - 25 Blatt Photo Rag Fotopapier für schöne Künste
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, ISO 536, DIN 53124, EN 20543, ISO 11475
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
DIN A3 (310 x 437 mm)
Medientyp
Photo Rag Fotopapier für schöne Künste
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
315 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Säurefrei
Medienstärke
390 Mikron
Beschichtung
Bariumoxid-beschichtet
Enthaltene Menge
25 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Medienweiße
91
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.