Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt Baryta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6311695
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 641 669
EAN/GTIN:
     4011367082925
FineArt Baryta ist ein Papier, das in Farbdichte, Tonwertumfang und Bildschärfe Maßstäbe setzt und insbesondere bei Schwarz-Weiß-Drucken mit extrem hoher Dichte und feinsten Grauabstufungen begeistert. Die Verwendung von Bariumsulfat in der Beschichtung sorgt für den typisch reflektierenden Glanz, der dieses Papier zu einer echten Alternative zum traditionellen Barytpapier aus dem analogen Labor macht.
Hahnemühle Digital FineArt Baryta - Hochglänzend - Bariumoxid-beschichtet - 410 Mikron - hochweiß - A3 Plus (329 x 483 mm) - 325 g/m² - 25 Blatt Fotopapier für schöne Künste
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, ISO 536, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 Plus (329 x 483 mm)
Medientyp
Fotopapier für schöne Künste
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
325 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Merkmale
Wasserbeständig, schnelltrocknend, säurefrei
Medienstärke
410 Mikron
Beschichtung
Bariumoxid-beschichtet
Enthaltene Menge
25 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Hochglänzend
Medienweiße
103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.