Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt Bamboo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-219744
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 643 465
EAN/GTIN:
     4011367434656
Hahnemühle Bamboo ist das weltweit erste digitale FineArt InkJet-Papier aus Bambusfasern. Bamboo steht für Spiritualität, Natürlichkeit und eine ressourcenschonende Papierproduktion. Besonders geeignet ist es für warmtonige Farb- und Monochromdrucke, die die Sinnlichkeit der Motive besonders unterstreichen.
Hahnemühle Digital FineArt Bamboo - Bambus - matt - beschichtet - 500 Mikrometer - Natural White - Rolle (91,4 cm x 12 m) - 290 g/m² - 25 Blatt Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, ISO 536, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 12 m)
Medientyp
Papier
Produktmaterial
Bambus
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
290 g/m²
Medienfarbe
Natural White
Merkmale
Wasserbeständig, schnelltrocknend, säurefrei
Medienstärke
500 Mikrometer
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
25 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
83
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 241,20*
€ 294,95*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 279,27*
€ 336,64*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,95*
€ 350,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,43*
€ 345,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,19*
€ 306,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.