Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt William Turner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6311687
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 641 626
EAN/GTIN:
     4011367082499
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Das Material mit seiner matten Aquarell-Struktur entspricht optisch und haptisch einem handgeschöpften Künstlerpapier. William Turner eignet sich exzellent für Reproduktionen traditioneller Kunstwerke sowie für außergewöhnliche und effektvolle Fotoreproduktionen.
Hahnemühle Digital FineArt William Turner - 420 Mikron - weiß - DIN A3 (310 x 437 mm) - 190 g/m² - 25 Blatt Fotopapier mit Aquarellstruktur
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, ISO 536, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
DIN A3 (310 x 437 mm)
Medientyp
Fotopapier mit Aquarellstruktur
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
190 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Wasserbeständig, schnelltrocknend, säurefrei, geschöpft
Medienstärke
420 Mikron
Enthaltene Menge
25 Blatt
Medienweiße
88.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.