Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt ArtLine German Etching


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6311681
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 641 643
EAN/GTIN:
     4011367082666
Dieser hochvolumige Kupferdruckkarton ist samtweich mit feiner Oberflächenstruktur. German Etching gehört weltweit zu den beliebtesten Medien für Kunst und Fotografie.
Hahnemühle Digital FineArt ArtLine German Etching - 500 Mikrometer - Natural White - A4 (210 x 297 mm) - 310 g/m² - 25 Blatt glattes Kupferdruckpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, ISO 536, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Glattes Kupferdruckpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
310 g/m²
Medienfarbe
Natural White
Merkmale
Wasserbeständig, geschöpft
Medienstärke
500 Mikrometer
Enthaltene Menge
25 Blatt
Medienweiße
91.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.