Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt Photo Rag Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6311671
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 641 657
EAN/GTIN:
     4011367082802
Photo Rag Satin lässt die ausgedruckten Kunstwerke und Fotografien in sanftem Glanz erscheinen. Spiegel- und Glanzeffekte werden besonders hervorgehoben. Der unbedruckte Bereich bleibt matt.
Hahnemühle Digital FineArt Photo Rag Satin - Seidig - 500 Mikrometer - Natural White - A3 Plus (303 x 426 mm) - 310 g/m² - 25 Blatt Fine Art-Fotopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, ISO 536, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 Plus (303 x 426 mm)
Medientyp
Fine Art-Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
310 g/m²
Medienfarbe
Natural White
Merkmale
Wasserbeständig, schnelltrocknend, säurefrei
Medienstärke
500 Mikrometer
Enthaltene Menge
25 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Medienweiße
92
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.