Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt Pearl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6311666
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 641 653
EAN/GTIN:
     4011367082765
FineArt Pearl besticht durch seine hohe Weiße, die beeindruckende Kontraste und Bildtiefen bei Schwarz-Weiß- oder Farbfotografien ermöglicht. Die spezielle Beschichtung sorgt für einen perlglänzenden Effekt.
Hahnemühle Digital FineArt Pearl - Perlglanz - 400 Mikron - hochweiß - A3 Plus (329 x 483 mm) - 285 g/m² - 25 Blatt Fotopapier für schöne Künste
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, ISO 536, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 Plus (329 x 483 mm)
Medientyp
Fotopapier für schöne Künste
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
285 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Merkmale
Wasserbeständig, schnelltrocknend, säurefrei
Medienstärke
400 Mikron
Enthaltene Menge
25 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Perlglanz
Medienweiße
105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.