Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt Photo Luster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6311654
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 643 171
EAN/GTIN:
     4011367094287
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Mit diesem seidenmatten PE-Papier mit mikroporöser Beschichtung erhalten Sie ein Bildergebnis wie aus dem Fotolabor. Photo Luster ist mit einem Flächengewicht von 260 oder 290 g/m² stabiler als die meisten Inkjet-Fotopapiere und garantiert langlebige Drucke.
Hahnemühle Digital FineArt Photo Luster - Glanz - 265 Mikron - hochweiß - Rolle (60,96 cm x 30 m) - 260 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier für schöne Künste
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, DIN 53124
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (60,96 cm x 30 m)
Medientyp
Fotopapier für schöne Künste
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
260 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Merkmale
Wasserbeständig, schnelltrocknend, abriebbeständig, säurefrei
Medienstärke
265 Mikron
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Glanz
Medienweiße
110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.