Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRAID CP400i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6311352
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3842-L501
EAN/GTIN:
     4063872055451
Suchbegriffe:
M2 Controller
Primergy
Raid Controller
Raid Karte
Fujitsu PRAID CP400i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 10, 1E - PCIe 3.0 x8 - für PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2540 M5, RX4770 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
DDF compliant Configuration on Disk (COD), RAID Level Migration
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3008
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
16
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 1E
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2550 M1, CX2550 M4, CX2550 M4 liquid cooling, CX2550 M5, CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid cooling, CX2560 M5, CX2570 M1, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling, RX1330 M1, RX1330 M2, RX1330 M3, RX1330 M4, RX2510 M2, RX2520 M1, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2560 M1, RX2560 M2, RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX1320 M2, TX1320 M3, TX1320 M4, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2540 M1, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,67*
€ 445,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,20*
€ 445,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,21*
€ 431,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,59*
€ 425,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,85*
€ 396,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.