Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Adaptec 82885T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6310008
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2283400-R
EAN/GTIN:
     0760884157350
Suchbegriffe:
SCSI Controller
SCSI Karte
SAS Controller
SAS Karte
Die Adaptec SAS-Expanderkarte 82885T mit 12 Gbit/s bietet eine skalierbare Konnektivität bzw. Fanout-Option für zusätzliche Laufwerke, wenn sie in Verbindung mit einem SAS RAID-Adapter oder einem SAS HBA von Adaptec verwendet wird.
Microchip Adaptec 82885T - Speicher-SAS-Buserweiterung - 36 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - PCIe x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-SAS-Buserweiterung - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe x4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS, KCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle
36
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
7 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb) ¦ 2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,55*
€ 502,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,63*
€ 492,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,29*
€ 478,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,78*
€ 442,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.