| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6305529 Herst.-Nr.: MDP2DPMM3M EAN/GTIN: 5054629447666 |
| |
|
| | |
| 3m Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP auf DP Monitorkabel - mDP auf DP Konverterkabel (MDP2DPMM3M). StarTech.com 3m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - 3 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Länge | 3 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie | | American Wire Gauge (AWG) | 32 | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Mini DisplayPort - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |