Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blendschutzfilter für 23" Breitbild-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6304843
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044058406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Die Display- und Gerätetechnik entwickelt sich stetig weiter. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie von 3M erwarten. Unsere Blendschutzlösungen sind an den meisten modernen Monitoren – einschließlich Touchscreens – leicht und angenehm verwendbar, um zum Schutz Ihres Bildschirms beizutragen und Ihre Sicht in hell beleuchteten Räumen oder bei problematischen Lichtverhältnissen zu verbessern. Die erstaunliche optische Technologie von 3M zerstreut spiegelähnliche Reflexionen, um Ihnen eine klare und ungehinderte Sicht Ihres Bildschirms zu geben, und stellt gleichzeitig eine Schutzschicht gegen Staub und Kratzer bereit.
3M Blendschutzfilter für 23" Breitbild-Monitor - Filter für Bildschirmanzeige - 58.4 cm (LCD) (23" (LCD)) - klar
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Klar
Produkttyp
Filter für Bildschirmanzeige
Kompatibilität der Bildschirmgröße
58.4 cm (LCD) (23" (LCD))
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
51 cm 28.7 cm
Packungsinhalt
Reinigungstuch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Höhe des Sichtbereichs
51 cm
Breite des Sichtbereichs
28.7 cm
Rahmenlos
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.