Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Gold DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6303719
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37807
EAN/GTIN:
     4002888378079
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
lindy displayport kabel 15 m
displayport kabel 15m
displayport kabel
Der DisplayPort ist geeignet für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen und ist ein durch die VESA genormter universeller Verbindungsstandard. Die Anwendungsbereiche des DisplayPorts sind der Anschluss von Bildschirmen an Computer und Notebooks. Das GOLD DisplayPort Kabel erfüllt die höchsten Qualitätsansprüche und ist perfekt geeignet für den Einsatz im professionellen Bereich. Das dreifach abgeschirmte Kabel transportiert die DisplayPort Signale auch über große Distanzen.
Lindy Gold - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 15 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Dreifachisolierung
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), HDCP-kompatibel, DPCP-konform
Länge
15 m
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.