Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lindy Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6303391
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     20767
EAN/GTIN:
     4002888207676
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
Ergonomischer Handscanner mit CCD-Sensor und USB-Anschluss liest fast alle gängigen Barcodes wie UPC, EAN etc.
Lindy - Barcode-Scanner - Handgerät - 200 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert - 1.8 m
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
95 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
CCD
Scangeschwindigkeit
200 Scans/Sek.
Scanfeldbreite
80 mm
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
TTL Decoding
Decodiert
Pitch (Grad)
45
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, Telepen, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.