Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-3680SU3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6302546
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20680
EAN/GTIN:
     4250078188865
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Das externe RAID Gehäuse bietet Platz für insgesamt acht SATA I/II/III Festplatten oder SSDs. Es besteht zum Großteil aus Aluminium und ist daher stabil und leitet entstehende Wärme besonders gut ab. Die Kühlung der Laufwerke wird darüber hinaus durch zwei temperaturgeregelte 80 mm Lüfter auf der Rückseite und entsprechende Lüfteinlässe unterhalb der Laufwerkeinschübe auf der Vorderseite unterstützt. Die Tür des Gehäuses ist abschließbar. Das Display des RAID Systems informiert durch verschiedene LEDs über Betrieb, Lüfter, Schnittstellen, Festplatten-Verwendung, Zugriffe und Fehler (RAID). Die unterschiedlichsten Einsatzbereiche sind durch die verfügbaren RAID Level 0 (Striping), 10, 5, 50 und BIG (Spanning) abgedeckt und das RAID System somit für jede Situation gewappnet. Dabei spielen sowohl die darüber hinaus vorhandenen externen Schnittstellen USB 3.0 und eSATA eine Rolle als auch die Möglichkeit, Festplatten ohne jegliche Kapazitätseinschränkungen nutzen zu können. Zu den Fähigkeiten des RAID Gehäuses gehören zudem diverse weitere komfortable Funktionen. Dazu gehören zum Beispiel die trägerlose Festplatteninstallation und der energiesparende Standby Modus. Aber auch die Auto Rebuilding Funktion, bei der neue Festplatten automatisch in den RAID-Verbund aufgenommen werden, die HotSwap-Fähigkeit, Plug und Play und die Unterstützung sowohl von Windows als auch von MAC-Systemen. Für Anwender mit geringeren Anforderungen an ein solches Dateisystem bietet sich das JBOD Gehäuse ICY BOX IB-3680SU3 an, das an Stelle der diversen RAID Level das JBOD Dateisystem unterstützt und sich daher als purer Datenspeicher eignet.
ICY BOX IB-3680SU3 - Festplatten-Array - 8 Schächte (SATA-600) - SATA 3Gb/s, USB 3.0 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Festplatten-Array
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 integrierte Lüfter
Mitgeliefertes Zubehör
8 Festplattengriffe
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel ¦ 1 x eSATA-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Datenübertragungsrate
600 MBps
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
JBOD
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / Windows 8
Festplatte
Typ
Kein HDD - Hot-Swap
Kapazität
0
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
25.3 cm
Höhe
35.2 cm
Gewicht
5 kg
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SATA 3Gb/s, USB 3.0
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
8
Unterstützte Laufwerke
SATA-600
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x eSATA 3Gb/s - 7-poliges externes Serial ATA ¦ 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,76*
€ 310,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20640
ab € 105,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.