| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6302515 Herst.-Nr.: 61486 EAN/GTIN: 4043619614868 |
| |
|
| | |
| Dieser Delock-Konverter ermöglicht den Anschluss von 2,5? oder 3,5? IDE- und SATA-Laufwerken an einen USB-Port Ihres PCs. So können Sie Ihr Laufwerk, ohne ein externes Gehäuse, direkt an Ihren USB-Anschluss anschließen. Das mitgelieferte Netzteil versorgt den Konverter und die angeschlossenen Laufwerke mit Strom. Die Backup-Funktion ermöglicht Backups von Ihrem PC auf eine angeschlossene Festplatte oder SSD. Delock - Speicher-Controller - ATA-133 / SATA 6Gb/s - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern | | Host-Bus | USB 3.0 | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige, Ein-/Ausschalter, Sicherungstaste | | Enthaltene Kabel | 1 x SuperSpeed microUSB-auf-USB-Kabel - extern ¦ 1 x Spannungsversorgung 4-polig an 4-polig, Mini-Netzkabel - abnehmbar | | Kennzeichnung | Plug and Play | Stromversorgung | Typ | Stromversorgung | | Erforderliche Netzspannung | AC 100/230 V (50 - 60 Hz) | | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (64-bit-Versionen) | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Unterstützte Geräte | Festplatte, CD Laufwerk, DVD-Laufwerk, BD-Laufwerk, Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | ATA-133 / SATA 6Gb/s | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 - 10-poliger Micro-USB Typ B | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo ¦ 1 x ATA-133 - IDC 40-polig ¦ 1 x ATA-133 - IDC 44-polig ¦ 1 x - 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |