Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI 550/CLI-551 PGBK/C/M/Y/BK/GY Multi Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6963-6496b005
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6496B005
EAN/GTIN:
     8714574623207
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität.
Canon PGI-550/CLI-551 PGBK/C/M/Y/BK/GY Multi Pack - 6er-Pack - Grau, Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Grau, Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
6er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (Cyan) ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (Grau)
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 54,03*
€ 68,24*
3 Tage
6
pro Stück
€ 4,15*
ab € 54,04*
€ 68,40*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,79*
€ 68,60*
1 Tag
194
pro Stück
€ 7,50*
ab € 54,98*
€ 68,90*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 55,87*
€ 70,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
4544B006
ab € 8,34*
Sonstiges
Canon
4543B006
ab € 11,18*
Sonstiges
Canon
6508B001
ab € 8,93*
Sonstiges
Canon
6509B001
ab € 9,00*
Sonstiges
Canon
6510B001
ab € 8,97*
Sonstiges
Canon
6496B001
ab € 10,91*
Sonstiges
Canon
6431B001
ab € 12,63*
Sonstiges
Canon
8049B003
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.