Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-602551 Herst.-Nr.: AOC-S3108L-H8IR EAN/GTIN: 0672042143450 |
| |
|
| | |
| Supermicro - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile | | Host-Bus | PCIe 3.0 | Massenspeicher-Controller | Prozessor | LSI LSISAS3108 | | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 240 | | Anzahl Kanäle | 8 | | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 | | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, scsi controller pci express, scsi controller, sas controller supermicro |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 532,09* | € 588,27* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 544,02* | € 601,09* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 558,67* | € 615,35* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 558,09* | € 617,63* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 560,45* | € 621,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|