| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6300243 Herst.-Nr.: QY776AA#AB9 EAN/GTIN: 5712505328255 |
| |
|
| | |
| Die neue HP USB-Tastatur weist ein beeindruckend widerstandsfähiges Design auf, das speziell für eine größere Benutzerfreundlichkeit und für den täglichen Gebrauch im Unternehmen konzipiert wurde. HP - Tastatur - USB - Portugiesisch Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur | | Schnittstelle | USB | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 900 g | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Eingabegerät | Lokalisierung und Layout | Portugiesisch | | Region | Portugal | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 48.7 cm | | Transporttiefe | 18.9 cm | | Transporthöhe | 3.4 cm | | Transportgewicht | 0.8 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |