Ein preisgünstiger, platzsparender S/W-Laserdrucker für den privaten Einsatz oder fürs kleine Büro. Leise, zuverlässig und äußerst energiesparend bei geringem Stromverbrauch jedoch schnell und hochqualitativ in der Druckausgabe.
Canon i-SENSYS LBP6030B - Drucker - s/w - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 18 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0
Allgemein | Druckertyp | Arbeitsplatzdrucker - Laser - monochrom |
Drucker | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Max. Auflösung (S/W) | 2400 x 600 dpi |
| Druckersprache | Canon Ultra Fast Rendering (UFRII LT) |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 7.8 Sek. |
| Medienhandhabung | 150-Blatt-Universalzuführung |
| Bildverbesserungstechnologie | Automatic Image Refinement |
RAM | RAM Installiert (Max.) | 32 MB |
Medienhandhabung | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 76.2 x 188 mm |
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Gesamte Medienkapazität | 150 Blätter |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier |
| Mediengewicht | 60 g/m² - 163 g/m² |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 215.9 mm x 355.6 mm |
| Ausgabefachkapazität | 100 Blatt |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 188 mm |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² |
Verschiedenes | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 700 Seiten |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 870 Watt |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.8 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.8 Watt |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Schallemission (Betrieb) | 49.2 dBA |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 36.4 cm |
| Tiefe | 24.9 cm |
| Höhe | 19.9 cm |
| Gewicht | 5 kg |
Kapazität | Monatliche Kapazität (max.) | 5000 Seiten |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR | Ja |
Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |