Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis High Trust YMCKO Color Ribbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6296565
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     R5F002EAA
EAN/GTIN:
     3661572000477
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kartendrucker
Zusätzlich zu den Standardfarben tragen YMCKO-Bänder eine Schutzschicht auf Ihre Karten auf, um trotz häufiger Verwendung eine hohe Bildqualität zu bewahren. Mit diesem Prozess kann die Qualität gedruckter Bilder und Logos mit 300 dpi-Auflösung optimiert werden, die professionelle Darstellung garantiert.
Evolis High Trust YMCKO Color Ribbon - YMCKO - Farbband (Farbe) - für Evolis Primacy, Zenius
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Gelb, Magenta, Cyan, Kunstharz schwarz, Overcoat klar)
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband (Farbe)
Ergiebigkeit
Bis zu 200 Karten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Evolis Primacy, Zenius
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
CBGP0001C
ab € 43,62*
Zubehör
Evolis
CBGR0100C
ab € 33,11*
Zubehör
Evolis
CBGR0500K
ab € 12,60*
Zubehör
Evolis
R2029
ab € 13,58*
Zubehör
Evolis
R2016
ab € 50,55*
Zubehör
Evolis
R2017
ab € 45,12*
Zubehör
Evolis
R2018
ab € 32,86*
Zubehör
Evolis
R2030
ab € 25,85*
Zubehör
Evolis
R3013
ab € 37,05*
Zubehör
Evolis
R3314
ab € 47,16*
Zubehör
Evolis
R7H006NAA
ab € 33,99*
Zubehör
Evolis
RCT014NAA
ab € 8,43*
Zubehör
Evolis
RCT015NAA
ab € 20,85*
Zubehör
Evolis
RCT016NAA
ab € 61,63*
Zubehör
Evolis
RCT017NAA
ab € 48,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.