Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preh MCI 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6295473
Hersteller:
     PrehKeyTec
Herst.-Nr.:
     90328-303/1805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
prehkeytec tastatur
keyboard
Die kompakten MCI Tastaturen sind Kassentastaturen für den Point-of-Sale. Minimaler Platzbedarf, ergonomisches und anwenderfreundliches Handling, hohe Zuverlässigkeit und modulare Flexibilität sind die wesentlichen Vorteile.
Preh MCI 84 - Tastatur - PS/2, USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
PS/2, USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x Tastaturadapter
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, EN55022, FCC Part 15, IP54
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93%
Eingabegerät
Breite
24.5 cm
Tiefe
20.35 cm
Höhe
3.981 cm
Besonderheiten
Neu beschriftbare Tasten, Tastatursperrfunktion, staubdicht, spritzwassergeschützt, LED-Statusanzeige
Tastaturtechnologie
Membrane
Tastenanzahl
84
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Programmierbar
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Mitgelieferte Software
Preh Programmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.