Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array P244br/1G FBWC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6291450
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     749680-B21
EAN/GTIN:
     0888182201954
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Benötigen Sie Fehlertoleranz für die internen Laufwerke, die an Ihren HPE ProLiant BL460c Gen9 Server angeschlossen sind? Der HPE Smart Array P244br Controller ist ein flexibler Smart Array-SAS-RAID-Controller mit 12 Gbit/s, der Speicherleistung und Datenschutz der Enterprise-Klasse für HPE ProLiant BL460c Gen9 Server-Blades bietet. Er ist mit zwei internen physischen Verbindungen ausgestattet und verbessert die Serververfügbarkeit durch Bereitstellung erweiterter Speicherfunktionen mit Flash-Backed Write Cache (FBWC) und präventiven Warnungen. Die Gen9 Controller unterstützen den HPE Smart Storage-Akku, der die Unterstützung für mehrere Smart Array-Controller ermöglicht und so für einen einfachen Upgrade-Prozess sorgt.
HPE Smart Array P244br/1G FBWC - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID RAID 0, 1, 10 - PCIe 3.0 x8 - für ProLiant BL460c Gen9, WS460c Gen9; StoreEasy 3850
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Austausch
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), Native Command Queuing (NCQ), HP SmartCache, HBA Mode, dynamische Sektorreparatur
Kennzeichnung
WEEE
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
HP Systems Insight Manager (HP SIM)
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Oracle Solaris 11.1, Microsoft Windows Server 2012 R2, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
MIPS
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
1 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.12 cm
Tiefe
13.46 cm
Höhe
9.04 cm
Gewicht
450 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL460c Gen9, BL460c Gen9 Base, BL460c Gen9 Entry, BL460c Gen9 Performance, WS460c Gen9, WS460c Gen9 Graphics, WS460c Gen9 Graphics Expansion ¦ HPE StoreEasy 3850 Gateway Single Node, 3850 Gateway Storage, 3850 Gateway Storage Blade
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,62*
€ 742,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,41*
€ 729,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,84*
€ 711,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,54*
€ 693,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,44*
€ 650,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
512547-B21
ab € 178,32*
Zubehör
HP
652605B21
ab € 165,71*
Zubehör
HP
605835-B21
ab € 207,27*
Zubehör
HP
652749B21
ab € 186,44*
Zubehör
HP
656108-001-RFB
ab € 109,32*
Zubehör
HP
581284B21
ab € 146,72*
Zubehör
HP
507750-B21R-RFB
ab € 214,16*
Zubehör
HP
652583B21
ab € 151,06*
Zubehör
HP
652589B21
ab € 206,22*
Zubehör
HP
625609-B21
ab € 206,64*
Zubehör
HP
652564-B21
ab € 119,52*
Zubehör
HP
652572-B21
ab € 181,56*
Zubehör
HP
581286-B21
ab € 144,93*
Zubehör
HP
652611-B21
ab € 163,96*
Zubehör
HP
507610-B21#0D1
ab € 211,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.