| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6291199 Herst.-Nr.: 4229618 EAN/GTIN: 4018474229618 |
| |
|
| | |
| Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit. Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität. Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt. Pelikan - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D103L) - für Samsung ML-2950, 2955, 2956; SCX-4726, 4727, 4728, 4729 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Samsung MLT-D103L | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung ML-2950ND, 2950NDR, 2955DW, 2955ND, 2956ND ¦ Samsung SCX-4726FD, 4726FN, 4727FD, 4728FD, 4729FD, 4729FW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner black, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |