Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keys-To-Go Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6288880
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-006704
EAN/GTIN:
     5099206055452
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Keys-To-Go ist eine ultraschlanke, superhandliche, leicht verstaubare Tastatur für unterwegs.
Logitech Keys-To-Go - Tastatur - Bluetooth - Deutsch - wasserdicht - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.2 cm
Tiefe
13.7 cm
Höhe
0.6 cm
Gewicht
180 g
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Akku-LED-Anzeige, schmutzabweisend, wasserdicht
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Schnittstelle
Bluetooth
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
USB-Netzkabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008087
ab € 45,53*
Zubehör
Logitech
920-008013
ab € 207,98*
Zubehör
Logitech
920-007566
ab € 36,68*
Zubehör
Logitech
920-008034
ab € 73,04*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 18,72*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 61,90*
Zubehör
Logitech
920-008221
ab € 69,36*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 20,08*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 52,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.