Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Gaming Mousepad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6286493
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     ID0117
EAN/GTIN:
     4052792029574
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Das Gaming Mauspad von LogiLink bietet besten Komfort für Ihr Handgelenk. Eine besonders gleitende Oberfläche sorgt für den besten Spielspaß und Präzision in jeder Spielsituation. Mit einer Materialdicke von 4 mm unterstützt das Mauspad zudem ein entspanntes und bequemes Arbeiten am Computer oder Notebook.
LogiLink Gaming Mousepad - Mauspad - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23 cm
Tiefe
20.45 cm
Gewicht
90 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Gewebe, Schaumgummi
Dicke
0.4 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0118
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.