Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-F120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6276301
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9017B003
EAN/GTIN:
     4528472106588
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Die ideale Lösung für kleinere Büros, die verschiedenste Dokumente zügig und bequem scannen möchten. So mühelos und schnell kann Scannen sein: mit dem vielseitigen Duplex-Dokumentenscanner imageFORMULA DR-F120, der nicht nur über einen automatischen Vorlageneinzug verfügt, sondern auch über eine Flachbetteinheit. Er ist perfekt für die Digitalisierung unterschiedlichster Dokumentenarten in hoher Qualität.
Canon imageFORMULA DR-F120 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 800 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
Legal (216 x 356 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 1000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
2.5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
19.9 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, EMC Captiva Cloud Runtime Controls, Canon CaptureOnTouch 3
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
800 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
20 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 36 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 10 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 18 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
10 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
20 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Shadow Removal, Doppelzufuhrerkennung, Error Diffusion, Moire Reduction, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, MultiStream Technology, Advanced Text Enhancement, Rapid Recovery System, Text Orientation Recognition, Punch Hole Removal, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Character Emphasis, Deskew, Edge Emphasis, Voreingestellte Gammakurve, Color Enhancement, Long Document Scanning, Border Removal, Erase Dot, Erase Notch, Flatbed detection
Scansensor-Typ
CMOS / CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
49.5 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
20.1 cm
Gewicht
4.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,24*
€ 321,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0651C003
ab € 488,27*
Ähnlich
Canon
9392B003
ab € 1.608,76*
Ähnlich
Canon
5482B003
ab € 480,77*
Ähnlich
Canon
9725B003
ab € 618,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.