Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Quadro K2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6260074
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J3G88AT
EAN/GTIN:
     5055665724681
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
hp grafikkarte
Die NVIDIA Quadro K2200-Grafikkarte sorgt für außergewöhnlich energieeffiziente 3D-Anwendungsleistung. Eine ausgezeichnete Wahl für die Arbeit mit umfangreichen, komplexen Modellen in der Produktentwicklung und kreativen Anwendungen.
NVIDIA Quadro K2200 - Grafikkarten - Quadro K2200 - 4 GB GDDR5 - PCIe 2.0 x16 - DVI, 2 x DisplayPort - Sonderaktion - für Workstation Z240 (MT, Tower), Z440, Z640, Z840
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Nvidia nVIEW Multi-Display Technology, Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia 3D Vision-Technologie, NVIDIA Mosaic, Shader Model 5.0, Nvidia Fast Approximate Antialiasing Technology (FXAA), Multi-Stream Transport, High Bit Rate 2, Nvidia Temporal Anti-Aliasing Technology (TXAA), Maxwell-Architektur
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Max Auflösung
4096 x 2160 bei 60 Hz
API-Unterstützung
OpenCL, DirectCompute, DirectX 11.1, OpenGL 4.4
Schnittstellen
DVI-I (Dual-Link) ¦ 2 x DisplayPort ¦ DVI - mit Adapter ¦ VGA - mit Adapter
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 bei 60 Hz/DisplayPort: 4096 x 2160 bei 60 Hz/VGA: 2048 x 1536 bei 85 Hz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
CUDA-Kerne
640
Grafikprozessor
NVIDIA Quadro K2200
Verschiedenes
Tiefe
20.2 cm
Höhe
11.1 cm
Gewicht
300 g
Leistungsaufnahme im Betrieb
68 Watt
Preistyp
Sonderaktion
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z240 (MT, Tower), Z440, Z640, Z840
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Bandbreite
80 GBps
Grösse
4 GB
Busbreite
128-bit
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,96*
€ 591,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,80*
€ 586,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,20*
€ 567,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,50*
€ 552,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,43*
€ 519,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.