Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sony PSZ-HA2T Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6250111
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     PSZ-HA2T
EAN/GTIN:
     4905524984873
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Diese externen Festplatten passen perfekt in filebasierte Workflows. Sie ermöglichen den Download von einmaligem Filmmaterial und eine Datensicherung vor der Bearbeitung am Drehort, und mit der herausragenden Stoßfestigkeit und der Kompatibilität mit dem PC oder Mac sind sie ein ideales Medium für die Lieferung von Aufnahmen ans Studio.
Sony PSZ-HA2T - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - FireWire 800 / USB 3.0 - 5400 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
90 mm
Tiefe
150.6 mm
Höhe
28.4 mm
Gewicht
320 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stapelbares Laufwerkgehäuse, stoßfest, wasserfest, staubsicher, Silikon-Außenhülle, LED-Status-Anzeige, Anschlussabdeckung, formatiert mit FAT32
Schnittstelle
FireWire 800 / USB 3.0
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Adapterkabel - USB-Typ A zu micro-B - extern - 60 cm ¦ 1 x IEEE 1394-Kabel - FireWire 800 (9 zu 9 Pin) - extern - 60 cm
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, IPX5, IPX4
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.5 Watt ¦ 5 Watt
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
800Mbps(FireWire800)/5Gbps(USB 3.0)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
120 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 10 pin Micro-USB Type B ¦ 2 x FireWire 800 - 9-poliger FireWire 800
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 Bit) SP2 oder höher, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 Bit) SP1 oder höher, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.7.5 oder höher, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.8.5 oder höher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG