Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Artist Matte Canvas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E4J56B Drucker-Kit
HP E4J56B Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     C1002-6250099
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E4J56B
EAN/GTIN:
     0848412014808
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
HP Künstler-Leinwand matt eignet sich ideal für den Ausdruck von qualitativ hochwertigen Kunstreproduktionen und Fotografien zum günstigen Preis. Diese Künstler-Leinwand für mittlere Ansprüche weist eine hochweiße Beschichtung und ein mattes Finish auf. Diese spannbare Leinwand verfügt über eine leicht strukturierte, matte Oberfläche, die eine hohe Qualität gewährleistet. Mit dieser Leinwand erstellen Sie wasserabweisende, wischfeste und lichtbeständige Ausdrucke, wenn Sie pigmentierte HP Vivera Tinten verwenden.
HP Artist Matte Canvas - Matt - 18 mil - Rolle (106,7cm x 15,2 m) - 380 g/m² - 1 Rolle(n) Leinwandpapier - für DesignJet 5000, 5500, Z2100, Z3100, Z3200, Z5200, Z5400, Z6100, Z6200, Z6600, Z6800
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7cm x 15,2 m)
Medientyp
Leinwandpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
380 g/m²
Merkmale
Schnelltrocknend
Medienstärke
18 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.