Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Professional Matte Canvas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6250098
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J3E87B
EAN/GTIN:
     0848412014877
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Baumwollpapier
HP Professional Leinwand matt eignet sich ideal für auszustellende Drucke in Museumsqualität, für gestochen scharfe Schwarzweißfotos und für Sammlerausgaben. Diese schwere Leinwand verfügt über eine glattes, hochweißes, mattes Finish. Das Druckmedium besteht aus einer säurefreien Polyester-/Baumwollbasis und einer pH-neutralen Beschichtung und bietet langfristige Beständigkeit. Wenn Sie mit pigmentierten HP Vivera Tinten drucken, erhalten Sie hervorragende, wasserabweisende Ausdrucke. Sie erhalten langlebige, lichtbeständige Bilder, wenn Sie mit pigmentierten HP Tinten drucken. HP Professional Leinwand matt verfügt über eine hochweiße Oberfläche und ein mattes Finish und bietet lebendige, genaue Farb- und Detailwiedergabe. Die glatte, matte Oberfläche stellt sicher, dass jede Farbe und jede Linie klar, lebendig und detailliert wiedergegeben wird. Diese schwere, dicke Leinwand aus Polyester-/Baumwollmischgewebe ist ideal für haltbare Ausdrucke in Museumsqualität. HP Professional Leinwand matt wurde für konsistente Leistung entwickelt und bietet eine beeindruckende Haltbarkeit, Robustheit und Wasserbeständigkeit, wenn Sie sie mit pigmentierten HP Vivera Tinten bedrucken. Für noch mehr Finishing-Optionen ist dieses Druckmedium mit einer Vielzahl von flüssigen und lösungsmittelbasierten Laminierungen kompatibel. Damit eignet es sich perfekt für den Ausdruck und das Finishing erlesener Kunstwerke. Mit HP Professional Leinwand matt erstellen Sie Kunstreproduktionen und Fotos mit hervorragender Bildstabilität und Haltbarkeit. Wenn Sie pigmentierte HP Vivera Tinten verwenden, sind die Ausdrucke mehr als 200 Jahre lang lichtbeständig.
HP Professional Matte Canvas - Matt - 22 mil - Rolle (152,4 cm x 15,2 m) - 390 g/m² - 1 Rolle(n) Leinwandpapier - für DesignJet 5000, 5000ps, 5000uv, 5500, 5500ps, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600, Z6800
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 15,2 m)
Medientyp
Leinwandpapier
Mediengewicht
390 g/m²
Medienstärke
22 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
101
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
130
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000 (60"), 5000ps (60"), 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), 5500 (60"), 5500 uv (60"), 5500ps (60"), 5500ps uv (60"), Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60"), Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.